GLEN DIMPLEX - Tauchheizkörper für Puffersp.6,0 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322150
Anschlussleistung - 0 .. 6 kW
Nennspannung 1 - 400 V
Anschlussart - Gewindeanschluss
Betriebsdruck - 6 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627322158
Sonepar Artikelnummer
120260268
Hersteller Artikelnummer
322150
Hersteller Typ
CTHK 634
Hersteller Artikel Nr.:
322150
Anschlussleistung:
0 .. 6 kW
Nennspannung 1:
400 V
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Betriebsdruck:
6 bar
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Gewindeanschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Eintauchtiefe:
450 mm
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.500 kg


