GLEN DIMPLEX - Taupunktwächter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 350970
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627350977
Sonepar Artikelnummer
120260358
Hersteller Artikelnummer
350970
Hersteller Typ
TPW WPM
Hersteller Artikel Nr.:
350970
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.100 kg


