GLEN DIMPLEX - Thermostatkopf Heizen/Kühlen für Wärmepumpenheizkörper WPHK(V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381320
Messbereich - 6 .. 28 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Bimetall
Kontaktausführung - Schließer (NO)
Geeignet für Handbedienung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381322
Sonepar Artikelnummer
121371358
Hersteller Artikelnummer
381320
Hersteller Typ
TKHK WPHK
Hersteller Artikel Nr.:
381320
Messbereich:
6 .. 28 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Elektronische zeitproportionale Funktion:
Nein
Differenz verstellbar:
Ja
Differenz zwischen Schaltschritten einstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
57 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
84818099
Gewicht:
0.150 kg


