GLEN DIMPLEX - Trinkwassererwärmungsstation mit Warmhaltung 2-Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382560
Material austauschbar - rostfreier Stahl
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher - rostfreier Stahl
Wärmetauscher vollversiegelt - Ja
Max. Arbeitsdruck - 4 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382565
Sonepar Artikelnummer
121371359
Hersteller Artikelnummer
382560
Hersteller Typ
TWES
Hersteller Artikel Nr.:
382560
Material austauschbar:
rostfreier Stahl
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Wärmetauscher vollversiegelt:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
4 bar
Max. Vorlauftemperatur:
75 °C
Anschluss Kaltwasser:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Einstellbereich Temperatur Warmwasser:
20 .. 60 °C
Kapazität Warmwasser bei 40 °C Dauerbetrieb:
25 l/min
Anschlussspannung:
230 V
Aufladepumpe (Zentralheizung):
Nein
Anzahl Aufladepumpen:
sonstige
Trinkwasserpumpe:
Nein
Dreiwege-Drosselklappe:
Nein
Regelung:
Ja
Legionellenüberwachung:
Nein
Anschluss Warmwasser:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Anschluss Vorlauf:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Anschluss Rücklauf:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Anschluss Speicher:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Größe Anschluss Speicher:
3/4 Zoll (20)
Mit thermischer Isolierung:
Nein
Sicherheitsventil im Trinkwasserkreis:
Nein
Absperrkugelhahn im Trinkwasserkreis:
Ja
Montage:
Wand
Volumenstromsensor:
Turbine
Ausführung Temperatursensor:
Pt1000
Höhe:
680 mm
Breite:
591 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
12.200 kg


