GLEN DIMPLEX - Übergangsstück DDV 50 / VTB 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 367740
Ausführung - Kupplungsmuffe
Schlauchlänge - 0 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84818019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627367746
Sonepar Artikelnummer
120329048
Hersteller Artikelnummer
367740
Hersteller Typ
VS 50-100
Hersteller Artikel Nr.:
367740
Ausführung:
Kupplungsmuffe
Schlauchlänge:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
2.900 kg
Verbindungsset mit exzentrischem Übergang DN 100 / DN 50 zum Anschluss des DDV 50 an den Verteilerbalken VTB 50. Lieferumfang 2 Stück, kpl. mit Victaulic-Adaptern.


