GLEN DIMPLEX - Übergangsverschraubung G 1 1/4''IG auf R 1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375810
Ausführung - Kupplungsmuffe
Schlauchlänge - 0 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 74122000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627375819
Sonepar Artikelnummer
120709756
Hersteller Artikelnummer
375810
Hersteller Typ
KUP G32
Hersteller Artikel Nr.:
375810
Ausführung:
Kupplungsmuffe
Schlauchlänge:
0 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.200 kg
Übergangsverschraubung von G 1¼'' IG auf R 1'' (gewindedichtend), Messing vernickelt, Lieferumfang 2 Stück inkl. Dichtungen.


