GLEN DIMPLEX - Übergangsverschraubung G 1 1/4''i auf G 1''a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 366900
Ausführung - Kupplungsmuffe
Schlauchlänge - 0 m
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 74122000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627366909
Sonepar Artikelnummer
120328972
Hersteller Artikelnummer
366900
Hersteller Typ
KUP G1
Hersteller Artikel Nr.:
366900
Ausführung:
Kupplungsmuffe
Schlauchlänge:
0 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.200 kg
Übergangsverschraubung von G 1¼'' i auf G 1'' a (flachdichtend), Messing vernickelt, 2 Stück inkl. Dichtungen.


