Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Umrüstset mit Rücklauftemperturbegrenzer und Schmutzfänger für GTA Smart

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Umrüstset mit Rücklauftemperturbegrenzer und Schmutzfänger für GTA Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382780

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Gewindemaß - 3/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382787

Sonepar Artikelnummer

121371350

Hersteller Artikelnummer

382780

Hersteller Typ

RTB GTA Smart

Hersteller Artikel Nr.:

382780

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Gewindemaß:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84191900

Gewicht:

1.080 kg

Umrüst-Set für die Montage an den Dimplex GTA Smart Wärmeübertragerstationen, bestehend aus einem Rücklauftemperaturbegrenzer, Schmutzfänger inkl. Anschlussverrohrung. Schmutzfänger zum Schutz der Station vor Schmutzpartikeln aus dem Heizungskreislauf. Der integrierte Rücklauftemperaturbegrenzer dient der Senkung von hohen Rücklauftemperaturen, die max. Rücklauftemperatur kann am Begrenzer eingestellt werden. Das Umrüst-Set kann ohne großen Aufwand gegen das bestehende Anschlussrohr im Heizungsrücklauf der Station auf getauscht werden. Rücklauftemperaturbegrenzer: - Temperaturbereich: 37 °C - 65 °C - Werkseitig voreingestellte Temperatur: 40°C - Genauigkeit: +/- 2 °C < 250 kPa ?P - max. Kv-Wert: 1,10 (m3/h) - Druckbereich: PN 16 Schmutzfänger: - Messingguss - Sieb Edelstahl Maschenweite Ø 0,5 mm - Betriebsdruck PN 16 - Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C Verrohrung: - Edelstahl 1.4301 Anschlüsse: - Station G 3/4'' IG - Heizkreis G 3/4'' IG