Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Universal AC / DC-Aufladesteuerung mit Zeitfunktion Dimplex

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Universal AC / DC-Aufladesteuerung mit Zeitfunktion Dimplex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 379030

  • Anwendung - Wärmespeicher

  • Ausführung - Zentralsteuerung

  • Witterungsabhängige Steuerung - Ja

  • Anzeigeart - LCD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015627379039

Sonepar Artikelnummer

120877231

Hersteller Artikelnummer

379030

Hersteller Typ

ZWU 06E

Hersteller Artikel Nr.:

379030

Anwendung:

Wärmespeicher

Ausführung:

Zentralsteuerung

Witterungsabhängige Steuerung:

Ja

Anzeigeart:

LCD

ED-System:

80 %

Sommerlogik:

Ja

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.250 kg

Universal-AC- und DC-Mikrocomputer-Aufladesteuerung mit Zeitfunktion für Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung sowie beliebige Freigabemodelle durch intelligente Steuerung der Auflademenge, zwei Steuerspannungsausgänge DC 0,91 bis 1,43 V oder DC -3,6 bis -2,85 V und AC 230 V/ ED (% ED variabel einstellbar), hintergrundbeleuchtetes Display mit Touch-Funktion, Service-Funktionen, Unterstützung der gängigsten Außentemperatur-Fühler, Kennlinienumschaltung: 4 Betriebsarten für Wochenprogramm und Abwesenheit, Gangreserve bei Spannungsunterbrechung 12 h, Hutschienenmontage - 3 Teilungseinheiten, Schutzart IP 20 bei entsprechender Montage serienmäßig, NTC-Norm-Außenfühler im Lieferumfang enthalten (Anschlussleitung 3 m).