Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Universal DC-Fußbodenaufladeregler 4-Heizkreise V06

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Universal DC-Fußbodenaufladeregler 4-Heizkreise V06

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 379060

  • Anwendung - Fußboden-Speicherheizung

  • Anzahl der Laderegelkreise - 4

  • Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja

  • Witterungsabhängige Steuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627379060

Sonepar Artikelnummer

120877196

Hersteller Artikelnummer

379060

Hersteller Typ

AR 06DCU 4

Hersteller Artikel Nr.:

379060

Anwendung:

Fußboden-Speicherheizung

Anzahl der Laderegelkreise:

4

Abgesenkte Aufladung einstellbar:

Ja

Witterungsabhängige Steuerung:

Nein

Anzeigeart:

LCD

Sommerlogik:

Ja

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.250 kg

Aufladesteuerung für Speicherheizsysteme und Elektro-Fußboden-Speicherheizungen mit DC-Steuersignal. Hintergrundbeleuchtetes Touchdisplay, 4 Wochenzeitprogramme für Komforteinstellungen oder als Ersatz eines fehlenden KU-Signals, Fehlererkennung, einzelne Heizkreise abschaltbar, Schaltleistung max. 4,7A / 230 V~, Führungsgröße DC 0,91 bis 1,43 V oder -3,6 bis -2,85 V, Heizkurve einstellbar (erweiterbarer Temperatureinstellbereich 30 °C bis 90 °C zur restwärme- und außentemperaturabhängigen Aufladung von Speicherheizsystemen), individuelle Anhebung / Absenkung der Tag- und Nachtaufladung, Fühlertyp umschaltbar alle gängigen Typen werden unterstützt, Hutschienenmontage - 3 Teilungseinheiten, Schutzart IP 20 bei entsprechender Montage. (Hinweis: NTC-Temperaturfühler sind nicht im Lieferumfang enthalten).