Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Universal-Kleindurchlauferhitzer 3.5kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Universal-Kleindurchlauferhitzer 3.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 379800

  • Werkstoff des Druckbehälters - Kunststoff

  • Max. Arbeitsdruck - 6 bar

  • Nennleistung - 5.5 kW

  • Nennspannung 1 - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627379800

Sonepar Artikelnummer

121244307

Hersteller Artikelnummer

379800

Hersteller Typ

IHW 55

Hersteller Artikel Nr.:

379800

Werkstoff des Druckbehälters:

Kunststoff

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Nennleistung:

5.5 kW

Nennspannung 1:

230 V

Bedienung:

manuell

Montageart:

Übertisch/Untertisch

Schutzart (IP):

IP25

Nenninhalt:

0 l

Geeignet für KNX:

Nein

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

Nein

Leistungsregelung:

ohne

Anschlussleistung:

0 .. 5.5 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Sicherheitsabschaltung:

Druckabschaltung

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

3/8 Zoll (10)

Geeignet für Kunststoffrohre:

Ja

Geeignet für vorerwärmtes Wasser:

Nein

Art der Regelung:

elektronisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

225 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

75 mm

Gewicht:

1.2 kg

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85161011

Gewicht:

1.200 kg

Kleindurchlauferhitzer zur Temperaturerhöhung von kaltem Wasser. Ausführung zur Untertisch- oder Übertischmontage, hydraulisch gesteuert, wahlweise als druckfestes oder druckloses Gerät einsetzbar. Anschlussleitung mit Stecker.