Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Unterputz-Funkempfänger für BRTU 201FU

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Unterputz-Funkempfänger für BRTU 201FU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 375960

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Ja

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627375963

Sonepar Artikelnummer

120709732

Hersteller Artikelnummer

375960

Hersteller Typ

RTU 101FUE

Hersteller Artikel Nr.:

375960

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.050 kg

Unterputz-Funkempfänger zur Verbindung mit dem Funkthermostat BRTU 201FU für Heizmatten. Kann als Erweiterung bei der Verwendung von elektrischen Fußbodenheizungen mit einer Anschlussleistung von mehr als 3,5 kW oder bei mehr als einem Heizkreis im Raum eingesetzt werden. Unterputzmontage LED Zustandsanzeige des Ausgangs Schaltkontakt Ausgang 230 VAC Versorgungsspannung 230 VAC Schaltstrom 16 A, cos ? = 1