GLEN DIMPLEX - Unterputzgehäuse für reine Trinkwasseranwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382640
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Breite - 748 mm
Höhe - 813 .. 973 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382640
Sonepar Artikelnummer
121371364
Hersteller Artikelnummer
382640
Hersteller Typ
UPG K
Hersteller Artikel Nr.:
382640
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
748 mm
Höhe:
813 .. 973 mm
Tiefe:
122 mm
Anzahl der Gruppen:
1
Geeignet für Wandeinbau:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Höhenverstellbar:
Ja
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Mit Aussparungen für Leitungen:
Ja
Mit Innenisolierung:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Füßen:
Ja
Länge der Beine:
0 .. 160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
13.500 kg


