GLEN DIMPLEX - Unterstell-Pufferspeicher 300 Liter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378630
Geeignet für Zentralheizung - Ja
Geeignet für Kühlen - Nein
Geeignet für Wärmepumpe - Ja
Montageart - Standmodell
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378636
Sonepar Artikelnummer
120709730
Hersteller Artikelnummer
378630
Hersteller Typ
PSP 300U
Hersteller Artikel Nr.:
378630
Geeignet für Zentralheizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Wärmepumpe:
Ja
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Inhalt:
300 l
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Oberflächenschutz Innenseite:
unbehandelt
Oberflächenschutz Außenseite:
beschichtet
Material Mantel:
Stahl
Mit Isolierung:
Ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Höhe:
873 mm
Anschlussmaß 1:
1 1/2 Zoll
Anschluss 2:
Außengewinde
Anschlussmaß 2:
1 1/2 Zoll
Mit Tauchrohr:
Nein
Mit elektrischem Heizstab:
Nein
Mit Anschluss Temperaturfühler:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
B
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
124.000 kg


