Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Verbindungsleitung WPM/Fernbedienung

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Verbindungsleitung WPM/Fernbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 340210

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ11 6(4)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ11 6(4)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627340213

Sonepar Artikelnummer

120260262

Hersteller Artikelnummer

340210

Hersteller Typ

AWPM 900

Hersteller Artikel Nr.:

340210

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ11 6(4)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ11 6(4)

Länge:

10 m

Ader-Zahl:

6

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.280 kg

Verbindungsleitung Wärmepumpenmanager - Display, 6-adrig mit Westernstecker, Länge 15 m.