GLEN DIMPLEX - Verbindungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 367670
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Innenaufstellung
Höhe - 500 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627367678
Sonepar Artikelnummer
120709743
Hersteller Artikelnummer
367670
Hersteller Typ
VSLK 500
Hersteller Artikel Nr.:
367670
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Innenaufstellung
Höhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.600 kg


