GLEN DIMPLEX - Verbindungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 367680
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Innenaufstellung
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627367685
Sonepar Artikelnummer
120709744
Hersteller Artikelnummer
367680
Hersteller Typ
VSLK 600
Hersteller Artikel Nr.:
367680
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Innenaufstellung
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.700 kg


