GLEN DIMPLEX - Verbindungsset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 367700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Innenaufstellung
Höhe - 769 mm
Breite - 769 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627367708
Sonepar Artikelnummer
120709746
Hersteller Artikelnummer
367700
Hersteller Typ
VSLK 800
Hersteller Artikel Nr.:
367700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Innenaufstellung
Höhe:
769 mm
Breite:
769 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.900 kg


