GLEN DIMPLEX - Verbindungsset für Luft/Wasser-Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 361790
Ausführung - Hydraulikschlauch
Schlauchlänge - 0.25 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83071000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627361799
Sonepar Artikelnummer
120329055
Hersteller Artikelnummer
361790
Hersteller Typ
VSF 25
Hersteller Artikel Nr.:
361790
Ausführung:
Hydraulikschlauch
Schlauchlänge:
0.25 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
1.200 kg
Schlauch-Set flexibel, Länge 250 mm, zum Anschluss einer Luft/Wasser-Wärmepumpe an das Heizsystem über eine erdverlegbare Heizungsverbindungsleitung. Bestehend aus zwei gedämmten Edelstahl-Wellflexrohren DN 25 mit Überwurfmuttern und Anschlussverschraubungen (Reduziernippel 1 1/4'' AG - 1'' IG und Doppelnippel 1 1/4'' AG).


