GLEN DIMPLEX - Verbindungsset für Luft/Wasser-Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 361800
Ausführung - Hydraulikschlauch
Schlauchlänge - 0.25 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83071000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627361805
Sonepar Artikelnummer
120329056
Hersteller Artikelnummer
361800
Hersteller Typ
VSF 32
Hersteller Artikel Nr.:
361800
Ausführung:
Hydraulikschlauch
Schlauchlänge:
0.25 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
1.200 kg
Schlauch-Set flexibel, Länge 250 mm, zum Anschluss einer Luft/Wasser-Wärmepumpe an das Heizsystem über eine erdverlegbare Heizwasserverbindungsleitung. Bestehend aus zwei gedämmten Edelstahl-Wellflexrohren DN 32 mit Überwurfmuttern und Anschlussverschraubungen (Reduzierstücke 1 1/2'' AG - 1 1/4'' IG).


