GLEN DIMPLEX - Verbindungsset für Luft/Wasser-Wärmepumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372950
Ausführung - Hydraulikschlauch
Schlauchlänge - 0.22 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83071000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627372955
Sonepar Artikelnummer
120709741
Hersteller Artikelnummer
372950
Hersteller Typ
VS 32-220
Hersteller Artikel Nr.:
372950
Ausführung:
Hydraulikschlauch
Schlauchlänge:
0.22 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
2.500 kg
Wellflex-Schlauchset gebogen zum flexiblen Anschluss einer Luft/Wasser an das Heizsystem. Bestehend aus zwei gedämmten Edelstahl-Wellflexrohren DN 25 mit Überwurfmuttern 1¼'' IG, Länge 220 mm. Anschlussnennweite G 1 1/4'' IG (Überwurfmutter). Ideal geeignet für den direkten Anschluss der Wärmepumpe an starre erdverlegte Heizwasserverbindungsleitungen.


