GLEN DIMPLEX - Verbindungsset Heizen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343110
Ausführung - Hydraulikschlauch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84818019
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627343115
Sonepar Artikelnummer
120260365
Hersteller Artikelnummer
343110
Hersteller Typ
VSH KS
Hersteller Artikel Nr.:
343110
Ausführung:
Hydraulikschlauch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
4.500 kg
Verbindungsschlauch-Set Heizen zum einfachen Anschluss der Sole /Kompakt-Wärmepumpe SIK und des Unterstellpufferspeichers PSP 100U an das Heizsystem (Mindestwandabstand (20 cm). Bestehend aus 4 Winkelverschraubungen mit 3 Handentlüftern, Pufferanschluss mit Füll- und Entleerungshahn und 2 wärme- und kältegedämmten Edelstahlwellrohren. Anschluss zum Heizsystem 1'' IG.


