GLEN DIMPLEX - Verblendungsrahmen Rohranschlüsse unten für GTA HY und GTA HY+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382840
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Breite - 490 mm
Höhe - 203 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382848
Sonepar Artikelnummer
121371268
Hersteller Artikelnummer
382840
Hersteller Typ
AH GTA HY
Hersteller Artikel Nr.:
382840
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
490 mm
Höhe:
203 mm
Tiefe:
278 mm
Anzahl der Gruppen:
0
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Höhenverstellbar:
Nein
Mit Tür:
Nein
Anzahl der Türen:
0
Anzahl der Schlösser:
0
Mit Aussparungen für Leitungen:
Ja
Mit Innenisolierung:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
2.600 kg


