GLEN DIMPLEX - Verteiler Heizkreis 6-fach für TWES (HY)(+)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382700
Geeignet für Trinkwasser - Nein
Geeignet für Heizungswasser - Ja
Geeignet für Kühlwasser - Ja
Geeignet für Pressluft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382701
Sonepar Artikelnummer
121371369
Hersteller Artikelnummer
382700
Hersteller Typ
VHK TWES6
Hersteller Artikel Nr.:
382700
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Geeignet für Heizungswasser:
Ja
Geeignet für Kühlwasser:
Ja
Geeignet für Pressluft:
Nein
Geeignet für Glykol:
Ja
Montageart:
Einbau
Ausführung:
Verteiler/Sammler
Nenndurchmesser Anschluss 1:
3/4 Zoll (20)
Form:
Durchgang mit geraden Abzweigen
Geeignet für Ethanol:
Ja
Geeignet für Gas:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss 1:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
3/4 Zoll (20)
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Anzahl der Abzweige:
6
Anzahl der Verzweigungsrichtungen:
0
Nenndurchmesser Abzweigungen:
3/4 Zoll (20)
Anschluss Abzweigungen:
Außengewinde konisch (NPT)
Abstand zwischen den Abzweigungen:
50 mm
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen:
Nein
Druckstufe Artikel:
PN 4
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
45 °C
Systemgebunden:
Ja
Mit Füll- und Entleerungshahn:
Ja
Mit Rückstromsicherung:
Nein
Mit Absperrventil:
Ja
Mit Entlüftung:
Ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Füßen:
Nein
Mit verstellbaren Bodenstützen:
Nein
Mit Isolierung:
Nein
Breite:
691 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
76 mm
Länge Verteiler:
392 mm
Arbeitslänge Verteiler:
342 mm
Länge Anschluss 1:
472 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
100 mm
Länge Anschluss 2:
230 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
100 mm
Länge Seitenarm:
0 mm
Arbeitslänge Abzweig 1:
0 mm
Venturi-Düse:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
5.700 kg


