GLEN DIMPLEX - Verteilerbalken 3-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 374930
Ausführung - sonstige
Außendurchmesser - 42.4 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84041000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627374935
Sonepar Artikelnummer
120393414
Hersteller Artikelnummer
374930
Hersteller Typ
VTB 32-3
Hersteller Artikel Nr.:
374930
Ausführung:
sonstige
Außendurchmesser:
42.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84041000
Gewicht:
14.000 kg
Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Module des Verteilsystems Heizung, kombinierbar mit KPV 25, DDV 25/32, MMH 25/32 und WWM 25/32. Vor - und Rücklaufverteiler, Einspeisung von unten, Heizkreise flachdichtend mit 1 ½'' Überwurfmutter oben, Erzeugerkreis mit flachdichtendem Gewinde 1 ½''AG unten. Set bestehend aus Verteiler, EPP-Dämmung (4-teilig), Dichtungen und zwei Wandkonsolen (verstellbar) inkl. Montagematerial für Wandmontage.


