GLEN DIMPLEX - Verteilerbalken DN 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 376360
Ausführung - sonstige
Außendurchmesser - 33.7 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84041000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627376366
Sonepar Artikelnummer
120709747
Hersteller Artikelnummer
376360
Hersteller Typ
VTB 25-2
Hersteller Artikel Nr.:
376360
Ausführung:
sonstige
Außendurchmesser:
33.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84041000
Gewicht:
6.200 kg
Kombinierbare Baugruppe mit Isolierschalen zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Module des Verteilsystems Heizung, mit je zwei bzw. drei Anschlusspaaren nach oben und unten, kombinierbar mit KPV, DDV, MMH und WWM, komplett mit Verschraubungs-und Anschlussteilen (flachdichtend).


