GLEN DIMPLEX - Verteilerbalken DN 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 376370
Ausführung - sonstige
Außendurchmesser - 42.4 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84041000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627376373
Sonepar Artikelnummer
120709748
Hersteller Artikelnummer
376370
Hersteller Typ
VTB 25-3
Hersteller Artikel Nr.:
376370
Ausführung:
sonstige
Außendurchmesser:
42.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84041000
Gewicht:
8.600 kg
Verteilerbaugruppe mit drei Abgängen nach oben zum direkten Anschluss von max. 4 Modulen des Verteilsystems Heizung (MMH 25/32 und/oder WWM 25/32) und einem Modul des Wärmepumpenerzeugerkreises (KPV 25 oder DDV 25/32). Lieferung komplett mit Anschlussverschraubungen, 2-teiliger EPP-Dämmung, Konsole und Installationsmaterial für die Wand- oder Deckenmontage. Anschluss Heizkreis G 1 ½''IG Überwurf, G 1 ½''A Erzeugerkreis.


