GLEN DIMPLEX - Verteilerbalken für Module DN 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 367730
Ausführung - sonstige
Außendurchmesser - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73079980
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627367739
Sonepar Artikelnummer
120329058
Hersteller Artikelnummer
367730
Hersteller Typ
VTB 50
Hersteller Artikel Nr.:
367730
Ausführung:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
52.000 kg
Verteiler, bestehend aus zwei übereinander angeordneten Kammern mit thermischer Trennung für Vor- und Rücklauf. Wahlweise linker oder rechter Anschluss an den Wärmeerzeuger möglich. Alle Anschlüsse sind für den Einsatz mit Victaulicschellen VCC vorbereitet. Obere Anschlüsse zu den Heizkreisen DN 50 (Ø 60,3 mm) mit Victaulicnut ausgeführt. Höhenverstellbare Standfüße und Dämmung im Lieferumfang, inkl. 2 Victaulic-Kupplungen mit Isolierung und 2 Enddeckel mit ½” Bohrung für Entleerungshahn.


