GLEN DIMPLEX - Victaulic-Kupplung auf Flansch DN 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 367760
Ausführung - Kupplungsmuffe
Schlauchlänge - 0 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84818019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627367760
Sonepar Artikelnummer
120329046
Hersteller Artikelnummer
367760
Hersteller Typ
VCC 100
Hersteller Artikel Nr.:
367760
Ausführung:
Kupplungsmuffe
Schlauchlänge:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
1.400 kg
2 Stück Victaulic-Anschlussverschraubung für direkten Heizkreis-Anschluss an den Verteilerbalken VTB 50, Nut x Flansch DN 100 - Schelle und Übergang Flansch DN 100 x Nut 114,3 PN 6


