GLEN DIMPLEX - Victaulic-Kupplung auf R 2'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 367750
Ausführung - Kupplungsmuffe
Schlauchlänge - 0 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84818019
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627367753
Sonepar Artikelnummer
120329047
Hersteller Artikelnummer
367750
Hersteller Typ
VCC 50
Hersteller Artikel Nr.:
367750
Ausführung:
Kupplungsmuffe
Schlauchlänge:
0 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
1.200 kg
2 Stück Victaulic-Anschlussverschraubung für Module DN 50, Nut x Gewinde 2” - Schelle und Übergang Gewinde R 2 ”AG x Nut 60,3 für Module WWM 50 und MMH 50 bzw. DDV 50 und Verteilerbalken VTB 50.


