Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Vier Tasten Funkregelung mit Automatikfunktion 3V

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Vier Tasten Funkregelung mit Automatikfunktion 3V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382920

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 100

  • Signalübertragung - Funk

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382923

Sonepar Artikelnummer

121371390

Hersteller Artikelnummer

382920

Hersteller Typ

ZL-C 3V I

Hersteller Artikel Nr.:

382920

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

100

Signalübertragung:

Funk

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Nein

Vorprogrammiert:

Ja

Drahtlos:

Ja

Höhe:

55 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

15 mm

Bidirektional:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.125 kg

Vier-Tasten-Funkregelung mit Automatikfunktion für die neuen ZL-Lüftungsgeräte. 3V-Batteriebetrieb. Kann überall im Haus platziert werden. Es können beliebig viele Steuerungen mit einem ZL-Lüftungsgerät verbunden werden. Vier verschiedene Modi möglich: Ausser Haus, Zu Hause, Timer und Auto (optimal in Verbindung mit ZL-Sensoren). Die Anbindung wird mittels Status LED quittiert (Rot, Grün, Orange).