GLEN DIMPLEX - Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 362520
Ausführung - Hydraulikschlauch
Schlauchlänge - 0.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83071000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627362529
Sonepar Artikelnummer
120329054
Hersteller Artikelnummer
362520
Hersteller Typ
VSE 32-50
Hersteller Artikel Nr.:
362520
Ausführung:
Hydraulikschlauch
Schlauchlänge:
0.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.700 kg
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32 mit Isolation, Überwurfmutter 1½'' und Übergangsverschraubungen auf 1¼'' AG /IG zur einfachen und schnellen hydraulischen Einbindung der Wärmepumpe in das Wärmeverteilsystem.


