GLEN DIMPLEX - Wandabdichtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382530
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Außendurchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382534
Sonepar Artikelnummer
121371374
Hersteller Artikelnummer
382530
Hersteller Typ
WA 80
Hersteller Artikel Nr.:
382530
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Außendurchmesser:
80 mm
Länge:
30 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.050 kg


