GLEN DIMPLEX - Wandanschlusset für LA 1118CP und LA 1525CP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382860
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382862
Sonepar Artikelnummer
121116324
Hersteller Artikelnummer
382860
Hersteller Typ
SWA 1115
Hersteller Artikel Nr.:
382860
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
3.950 kg
Wandanschlussset für die außen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen LA 1118CP. Designwandblende individuell von 295 - 460 mm ausziehbar um die oberirdisch verlegten Versorgungsleitungen (Elektro- und Hydraulikanschlüsse) zu verdecken und gegen Umwelteinflüsse zu schützen. Wandblende ausschäumbar. Lieferung inkl. Hauseinführungsmuffen mit Schaumstoffdichtungen für Heizungsvor-, rücklauf und Elektrokabel. Montierbar an die Innen- und Außenwand. Farbe Wandblende anthrazit, Hauseinführungsmuffen dunkelgrau.