GLEN DIMPLEX - Wandhängende Warmwasser-Wärmepumpe m. Abtauung inkl.Wandh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382550
Ausführung - Monoblock
Wärmequelle - Raumluft oder Außenluft
Nenninhalt - 100 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 6 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382558
Sonepar Artikelnummer
121116301
Hersteller Artikelnummer
382550
Hersteller Typ
DHW 100PWH
Hersteller Artikel Nr.:
382550
Ausführung:
Monoblock
Wärmequelle:
Raumluft oder Außenluft
Nenninhalt:
100 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
6 bar
Wärmetauscherfläche:
0 m²
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Schutzart (IP):
IPX4
Mit Luftkanalanschluss:
Ja
Mit Heizungsanschluss:
Nein
Einbindung Solar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Dreiphasenausführung:
Nein
Anschlussspannung:
230 V
Temperaturbereich für Aufheizzeitanzeige:
30 .. 65 °C
Anschluss Trinkwasser:
3/4 Zoll
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Verstellbarer Luftauslass:
Nein
Mit digitalem Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Lufttemperatur:
-7 .. 35 °C
Leistungsaufnahme:
0.35 kW
Leistungsaufnahme in der Bereitschaftsperiode nach EN 16147:
0.016 kW
Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C):
1.75 kW
Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:
1 kW
Werkstoff des Behälters:
Stahl, emailliert
Heizelement mit Specksteinhülse:
Nein
Anodenschutz:
Magnesium
Thermostat-Typ:
elektronisch
Typ Kältemittel:
R290
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.1 kg
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Global warming potential (GWP):
3
Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):
2.4
Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):
2.7
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Zapfprofil:
M
Höhe:
1290 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
520 mm
Gewicht:
52 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
47.000 kg


