GLEN DIMPLEX - Wandhülse quadratisch mit Außenwandblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378740
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 298 mm
Frontbreite - 325 mm
Mit Maschendraht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378742
Sonepar Artikelnummer
121371290
Hersteller Artikelnummer
378740
Hersteller Typ
DL 50 QP
Hersteller Artikel Nr.:
378740
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
298 mm
Frontbreite:
325 mm
Mit Maschendraht:
Nein
Mit Insektenschutzgitter:
Nein
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Fronthöhe:
325 mm
Einbautiefe:
480 mm
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
Nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
Nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit Einbaurahmen:
Ja
Abschließbar:
Nein
Motorgesteuert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
1.000 kg


