GLEN DIMPLEX - Wandhülse quadratisch mit Nebenraumanschluss und Außenwandblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378750
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 300 mm
Frontbreite - 320 mm
Mit Maschendraht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378759
Sonepar Artikelnummer
121371289
Hersteller Artikelnummer
378750
Hersteller Typ
DL 50 Q2P
Hersteller Artikel Nr.:
378750
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Frontbreite:
320 mm
Mit Maschendraht:
Nein
Mit Insektenschutzgitter:
Nein
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Fronthöhe:
320 mm
Einbautiefe:
480 mm
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
Nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
Nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit Einbaurahmen:
Ja
Abschließbar:
Nein
Motorgesteuert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
3.500 kg


