GLEN DIMPLEX - Wandhülse rund mit Außenwandblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378730
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal - 315 mm
Mit Maschendraht - Nein
Mit Insektenschutzgitter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378735
Sonepar Artikelnummer
121371291
Hersteller Artikelnummer
378730
Hersteller Typ
DL 50 RP
Hersteller Artikel Nr.:
378730
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Mit Maschendraht:
Nein
Mit Insektenschutzgitter:
Nein
Farbe:
weiß
Form:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Frontdurchmesser:
300 mm
Einbautiefe:
740 mm
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
Nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
Nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit gleichrotierendem Klappenventil:
Nein
Mit Einbaurahmen:
Ja
Abschließbar:
Nein
Motorgesteuert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85169000
Gewicht:
2.500 kg


