GLEN DIMPLEX - Wandkonsole LIA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381730
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Breite - 60 .. 120 mm
Tiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381735
Sonepar Artikelnummer
121371375
Hersteller Artikelnummer
381730
Hersteller Typ
WKS LIA
Hersteller Artikel Nr.:
381730
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Breite:
60 .. 120 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
520 mm
Tragfähigkeit:
180 kg
Konsole geeignet für Wände:
Ja
Konsole geeignet für Decken:
Nein
Konsole geeignet für Stahlsäulen:
Ja
Geeignet für hängende Geräte:
Nein
Geeignet für stehende Geräte:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9002
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Vibrationsdämpfern:
Nein
Mit Wandschiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
6.000 kg


