GLEN DIMPLEX - Wandkonvektor 1200/2000W elektr.Raumth. BxHxT 585x383x123mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380840
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Material Front - Stahl
Gitterausführung - Lamellen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015627380844
Sonepar Artikelnummer
120998421
Hersteller Artikelnummer
380840
Hersteller Typ
DX 520E
Hersteller Artikel Nr.:
380840
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
2000 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Abluft:
Oberseite
Mit Lüfter:
Nein
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Position Bedienpanel:
Seite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Temperatureinstellung:
5 .. 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
1 °C
Breite:
585 mm
Höhe:
383 mm
Tiefe:
123 mm
Gewicht:
3.8 kg
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Programmierbar:
Nein
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
3.800 kg


