Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Wandkonvektor 750W m elektr. Raumtempreg

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Wandkonvektor 750W m elektr. Raumtempreg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376190

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015627376199

Sonepar Artikelnummer

120512463

Hersteller Artikelnummer

376190

Hersteller Typ

PLX075E

Hersteller Artikel Nr.:

376190

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Heizleistung:

750 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Abluft:

vorne

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

1.2 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Temperatureinstellung:

5 .. 30 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

1 °C

Breite:

618 mm

Höhe:

430 mm

Tiefe:

115 mm

Gewicht:

6.2 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

LT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

6.200 kg

Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement. Elektronischer Raumthermostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz-und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik ''EcoStart'', Anschlussleitung mit Stecker (bis PLX 200E, PLX 300E für Festanschluss), abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung.