GLEN DIMPLEX - Wandkonvektor DTD-Serie 1.25 kW elektr. BxHxT 925x400x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82840612
Ausführung - Standard
Montageart - auf Wand
Material Front - Stahl
Gitterausführung - gelocht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7030690106143
Sonepar Artikelnummer
120566406
Hersteller Artikelnummer
82840612
Hersteller Typ
DTD4T 12
Hersteller Artikel Nr.:
82840612
Ausführung:
Standard
Montageart:
auf Wand
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
gelocht
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
1250 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Abluft:
Oberseite
Mit Lüfter:
Nein
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Temperatureinstellung:
7 .. 35 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
1 °C
Breite:
925 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
6.5 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Programmierbar:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Verbrauchsanzeige:
Ja
Offenes-Fenster-Erkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
6.000 kg


