Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Wärmepumpe 7,8kW mit integr. WW Speicher

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Wärmepumpe 7,8kW mit integr. WW Speicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 371580

  • Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) - Nein

  • Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) - Ja

  • Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 0 .. 7.8 kW

  • COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 - 4.8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627371583

Sonepar Artikelnummer

120370883

Hersteller Artikelnummer

371580

Hersteller Typ

SIW 8TES

Hersteller Artikel Nr.:

371580

Geeignet für offene Quelle (Grundwasser):

Nein

Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor):

Ja

Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:

0 .. 7.8 kW

COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511:

4.8

Geeignet für Warmwasser:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Leistung elektrisches Heizelement:

0 .. 6 kW

Typ Kältemittel:

R410a

COPd bei Tj = +7 °C:

4.22

Wassermenge Heizungswasser:

3.2 l

Vorrichtung für Warmwasser integriert:

Ja

Art der Warmwasserbereitung:

sonstige

Werkstoff Warmwasserbereiter:

sonstige

Wasserinhalt Warmwasser:

170 l

Kühlung integriert:

Nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

Ja

Schwimmbadregelung:

Ja

Mit elektrischem Heizelement:

Ja

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.6 kg

Global warming potential (GWP):

2088

Anschlussspannung:

400 V

Sicherung (träge):

16 A

Breite:

590 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

735 mm

Gewicht:

280 kg

Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:

42 dB(A)

Betriebstemperatur Quelle:

-5.25 °C

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

62 °C

Max. Druck Warmwasser:

6 bar

Nennvolumenstrom Quellsystem:

0.42 l/s

Max. Betriebsdruck Quellsystem:

3 bar

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.39 l/s

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

2.5 bar

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Quellsystem:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Quellsystem:

1 1/4 Zoll (32)

Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellsystem:

31.75 mm

Anschluss Abgabesystem:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 1/4 Zoll (32)

Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem:

31.75 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Kaskadierbar:

Nein

Fernbedienung möglich:

Ja

Datentransfer über USB:

Nein

Datentransfer über Internet:

Ja

Datentransfer über Busverbindung:

Ja

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

5.1

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

196 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.83

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

145 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

98 %

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A

Zapfprofil:

L

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

272.000 kg

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integriertem Wärmepumpenmanager WPM Econ5 mit Touch-Display und 170l Warmwasserspeicher. Variable Anschlussmöglichkeiten für die Sole- und Heizungsanschlüsse an der Gehäuserückwand. Schalloptimiert durch gekapselten Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte. Herausnehmbares Wärmepumpenmodul zur einfachen Einbringung der Wärmepumpe ins Gebäude. Hohe Leistungszahlen (COP) durch elektronische Regelung der Volumenströme und optimierten Wärmeübergang aufgrund asymmetrisch geprägter Wärmetauscher. Kompaktbauweise mit Warmwasserbereitung und integrierten Komponenten zum direkten Anschluss eines ungemischten Heizkreises (nicht einsetzbar für bivalente Anlagen): Eingebaute Rohrheizung (2 / 4 / 6 kW) nutzbar zur Warmwassernacherwärmung bis 60 °C und als Reserve für den Heizbetrieb Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe (freie Pressung beachten) Warmwasserladepumpe Überströmventil zur Einregulierung des Volumenstrom im Heizkreis Nutzung lastvariabler Tarife (SG Ready) Integrierter Wärmemengezähler für Heizen/Warmwasser Elektronisch geregelte Soleumwälzpumpe (freie Pressung beachten) und Wärmemengenzählung für Heizen/Warmwasserbereitung integriert. Sanftanlasser (ab SIW 8), Vor- und Rücklauffühler integriert, Außenfühler (Norm NTC-2) und Schmutzfänger für Solekreis im Lieferumfang. Wärmepumpe weiß strukturiert (ähnlich RAL 9003). Solekreisverteiler ist separat zu bestellen. Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsbaugruppe für Sole- und Heizkreis sind separat zu bestellen.