GLEN DIMPLEX - Wärmepumpenheizkörper Heizen/passiv Kühlen, Tiefe 16,5 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381210
Montageart - Wandanbau
Geeignet für Heizung - Ja
Geeignet für Kühlen - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381216
Sonepar Artikelnummer
121371379
Hersteller Artikelnummer
381210
Hersteller Typ
WPHK 165080
Hersteller Artikel Nr.:
381210
Montageart:
Wandanbau
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Frischluftanschluss:
Nein
Mit Gitter:
Ja
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Mit getrennten Batterien:
Nein
Wärmeabgabe Wärmepumpen-Wärmetauscher bei 20 °C 45/40 nach EN 1397:
632 W
Kühlleistung Wärmepumpe Wärmetauscher bei 27 °C 7/12 nach EN 1397:
450 W
Schalldruckniveau hoch:
42 dB(A)
Schalldruckniveau mittel:
30 dB(A)
Schalldruckniveau niedrig:
26 dB(A)
Mit elektrischem Heizelement:
Nein
Standardfarbe:
Nein
Nenndurchmesser Kühlung:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Heizung:
1/2 Zoll (15)
Abluft frontseitig:
Nein
Position Wasseranschluss:
links
Material Gitter:
Stahl
Farbe des Gitters:
weiß
Mit Einstellungsschalter:
Ja
Mit eingebautem Einstellregler:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Entleerungsventil:
Nein
Mit Entlüfter:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Mit Abtropfwanne:
Nein
Anschlussspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Tiefe:
165 mm
Einbautiefe einstellbar:
Nein
Oberflächenschutz Gitter:
lackiert
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73229000
Gewicht:
14.600 kg


