GLEN DIMPLEX - Wärmepumpenmanager WPM Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378790
Kesselregelung - Nein
Anzahl der Kessel - 0
Anzahl der Mischgruppen - 3
Anzahl der Pumpengruppen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378797
Sonepar Artikelnummer
121371384
Hersteller Artikelnummer
378790
Hersteller Typ
WPM Touch
Hersteller Artikel Nr.:
378790
Kesselregelung:
Nein
Anzahl der Kessel:
0
Anzahl der Mischgruppen:
3
Anzahl der Pumpengruppen:
1
Anzahl der Absauglüfter:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
6
Gruppenregelung:
Ja
Anzahl der Wärmetauschergruppen:
0
Anzahl der Fußbodenheizkreise:
3
Luftbehandlungsregelung:
Nein
Lufterhitzer:
Nein
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Ja
Wechselventilregulierung Boiler:
Nein
Split-Unit-Regelung:
Nein
Luftschleierregulierung:
Nein
Schwimmbadregelung:
Ja
Wärmepumpenregelung:
Ja
Absauglüfterregulierung:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Ja
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
ohne
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Mit Zufuhrsensor:
Nein
Mit Außensensor:
Ja
Mit Raumsensor:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Programmuhr:
Tag/Woche
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Ja
Koppelbar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
480 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
145 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
10 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
4.800 kg


