Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Wärmespeicher Funkthermostat - Empfänger

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Wärmespeicher Funkthermostat - Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 373770

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627373778

Sonepar Artikelnummer

120393401

Hersteller Artikelnummer

373770

Hersteller Typ

RTU 101FE

Hersteller Artikel Nr.:

373770

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Ja

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.100 kg

Funkempfänger als Erweiterung zur Verbindung mit dem Funkthermostat für Wärmespeicher bei Verwendung mehrerer Speicherheizgeräte in einem Raum. Aufputzmontage LED Zustandsanzeige des Ausgangs Schaltkontakt Ausgang 230 VAC Versorgungsspannung 230 VAC Schaltstrom 16 A, cos ? = 1