Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GLEN DIMPLEX - Wärmewellen-Wandkonvektor 0,5 kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Wärmewellen-Wandkonvektor 0,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 371880

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627371880

Sonepar Artikelnummer

120370847

Hersteller Artikelnummer

371880

Hersteller Typ

RCE 050

Hersteller Artikel Nr.:

371880

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

sonstige

Heizleistung:

500 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

1 m

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Ja

Temperatureinstellung:

5 .. 30 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

1 °C

Breite:

513 mm

Höhe:

546 mm

Tiefe:

105 mm

Gewicht:

7.8 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Mit Zeitschaltuhr:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

6.600 kg

Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem Wärmewellenheizelement an der Gerätefront zur bedarfsgerechten Beheizung von Einzelräumen. Intelligenter Thermostat mit Selbstlernfunktion und individuell einstellbaren Zeitprofilen für Komfort- und Absenkbetrieb sowie Frostschutzfunktion integriert. Energiesparfunktion durch permantente Kontrolle der Raumtemperatur (''offenes Fenster'') und entsprechende Anpassung des Heizbetriebes (EIN/Standby). Gradgenaue manuelle Voreinstellung der maximal möglichen Komforttemperatur zur weiteren Verbrauchsoptimierung