Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Wärmewellenheizgerät 1500W IP24 BxHxT 847x440x124mm

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Wärmewellenheizgerät 1500W IP24 BxHxT 847x440x124mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 376600

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Rippen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627376601

Sonepar Artikelnummer

120542661

Hersteller Artikelnummer

376600

Hersteller Typ

FPE 150E

Hersteller Artikel Nr.:

376600

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Rippen:

1

Material Front:

Stahl

Werkstoff des Heizelements:

Stahl

Öl-/flüssigkeitsgefüllt:

Nein

Heizleistung:

1500 W

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Mit dekorativer Verkleidung:

Ja

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Länge des Anschlusskabels:

1.2 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Leistungsregelung:

elektronisch

Abluft:

vorne

Farbe:

weiß

Breite:

847 mm

Höhe:

440 mm

Tiefe:

124 mm

Gewicht:

7 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Ja

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Programmierbar:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

4

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.000 kg

Strahlungsheizgerät mit Flächenheizelement zur Abgabe einer Infrarot-Wärmestrahlung mit hochwertigem Metallgehäuse zur Wandmontage. Elektronischer Raumthermostat 7°C bis 28°C mit wählbarem Wochenprogramm. Energieeinsparfunktionen wie permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion. Sowie permanente Kontrolle auf Anwesenheit von Personen im Raum (Präsenzerkennung) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion.