Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Wärmewellenheizgerät 2,0 kW

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Wärmewellenheizgerät 2,0 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201522

  • Art der IR-Strahlung - IR-C

  • Montageart - freistehend

  • Montagerichtung - horizontal

  • Leistungsaufnahme - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011139201522

Sonepar Artikelnummer

121371285

Hersteller Artikelnummer

201522

Hersteller Typ

Clima 20 TLS

Hersteller Artikel Nr.:

201522

Art der IR-Strahlung:

IR-C

Montageart:

freistehend

Montagerichtung:

horizontal

Leistungsaufnahme:

2000 W

Versorgungsspannung:

215 .. 240 V

Farbe:

weiß

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP24

Höhe:

545 mm

Breite:

1035 mm

Tiefe:

275 mm

Mit Aufdruck:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Rahmen:

Nein

Oberflächenbehandlung:

lackiert

Oberflächenstruktur Frontpaneel:

rau

Mit Lichtleiste:

Nein

Dimmbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.370 kg

Wärmewellenheizgerät mit mechanischem Thermostat, Aufstellung freistehend oder auf Rollen, Mecanitheizplatte, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Farbe weiß, Spritzwasserschutz IP 24, BEAB Prüfzeichen. 3 Leistungsstufen mit 0,75/1,25/2,0 kW. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.