Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Warmwasser-Wandspeicher 100 l mit Smart-Regelung

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Warmwasser-Wandspeicher 100 l mit Smart-Regelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 374610

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Stahl

  • Volumen des Behälters - 100 l

  • Nennleistung - 6 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627374614

Sonepar Artikelnummer

120393373

Hersteller Artikelnummer

374610

Hersteller Typ

DHWE 101SZ

Hersteller Artikel Nr.:

374610

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Stahl

Volumen des Behälters:

100 l

Nennleistung:

6 kW

Anschlussspannung:

230 .. 400 V

Dreiphasenausführung:

Ja

Ausführungsform:

hängend

Anschluss an Warmwasserleitung:

Nein

Platzierung horizontal:

Nein

Werkstoffgüte des Boilers:

sonstige

Oberflächenschutz Gefäß:

emailliert

Frequenz:

50 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Ja

Niederdruckausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

196 min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Mit Armatur:

Nein

Schutzanode:

Ja

Höhe:

1005 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

512 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Schutzart (IP):

IP24

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

42 %

Zapfprofil:

L

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

41.000 kg

Elektrischer Universal-Warmwasser-Wandspeicher mit elektronischer Temperatureinstellung von 10 °C bis 70 °C. Betriebsarten: Zweikreisanschluss zur Nutzung des vergünstigten Niedertarifstroms. Standard-Betrieb gemäß eingestellter Sollwert-Temperatur (Einkreisbetrieb). Betrieb mit Smart-Regelung für besonders geringe Energiekosten durch einen an die Nutzungsgewohnheiten angepassten Betrieb. Schnellaufheizfunktion manuell aktivierbar. Automatische Desinfektionsfunktion. Smart-Funktion aktivierbar. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Magnesium-Schutzanode), hochwertige Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, Stahlblech-Außenmantel.